P_M_Acqu
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
Şuruburi cu cap cilindric
07027
07027.050.016
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
Șuruburi inbus ISO4762 zincate ISO 4762 Oțel Zincat 10.9 M5X16
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
16 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Filet complet L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
16
s
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
07027.050.016
EAN
8717077296176
UBB
500650817181
UNSPSC
31162400