text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șuruburi inbus filet UNF seria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Simplu #0-80X1/16 ft

Specificații

Diameter NO.0
Lungime 1/16 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM A574
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Fine
Info
  • Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletrogalvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire.
  • Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate cauza fragilizare de hidrogen.
  • ft = filetat complet

Dimensiuni

A 0.096
H 0.06
J 0.05
LT (min.) 0.5
Filete pe inch 80

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol U07040.006.0006
EAN 8717077362550
UBB 500620958693
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.