Șuruburi inbus cu cap bombat
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
Șuruburi inbus cu cap bombat
U07230
U07230.006.0025
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
Șuruburi inbus cu cap bombat UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Simplu #0-80X1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F835
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
NO.0
Lungime
1/4 Inch
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F835
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Fine
Info
Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
Marcajul acestor șuruburi este obligatoriu.
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate redusă la sarcină.
Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetului pentru dimensiuni până la și inclusiv 1 inch este 3A, acoperirea electrolitică poate cauza probleme de potrivire.
Dimensiuni
A
0.114
H
0.032
J
0.035
Filete pe inch
80
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U07230.006.0025
EAN
8715492890573
UBB
500621006286
UNSPSC
31161518