Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
49350
49350.050.025
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
Șuruburi DIN95 pentru lemn cu cap înecat locaș cruce DIN 95 Alamă CU2/CU3 Nichelat 5X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
25 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
25
n
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
95
NEN
2252
NF
E25-605
Numerele articolelor
Cod Articol
49350.050.025
EAN
8715492859662
UBB
950350084998
UNSPSC
31161508