Șuruburi pentru fixări în lemn
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
49250
49250.020.020
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
Șuruburi DIN95 pentru lemn cu cap înecat locaș cruce DIN 95 Alamă CU2/CU3 2X20MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2 mm
Lungime
20 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
f ≈
0.5
k (max.)
1.2
L (mm)
20
n
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
95
NEN
2252
NF
E25-605
Numerele articolelor
Cod Articol
49250.020.020
EAN
8717077087743
UBB
500645404749
UNSPSC
31161508