Bolțuri de fixare benzi transportoare
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
Bolțuri de fixare benzi transportoare
01080
01080.080.040
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
Șuruburi de benzi transportoare cu șaibă & piuliță DIN15237 DIN ≈15237 Oțel Simplu 3.6 M8X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Clasă
3.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
40 mm
Clasă
3.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensiuni
b
18
d2
9.5
d3
28
d4
32
f
1.5
h ≈
5.5
k
3.5
L (mm)
40
m
6.5
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈15237
Numerele articolelor
Cod Articol
01080.080.040
EAN
8717077291942
UBB
500650774929
UNSPSC
31162400