text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Greu
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
Greu
70572.060.100
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
Șuruburi de ancorare beton cap hexagonal tip BT Oțel Zincat BT 6X100
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
70572.060.100
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Aprobare
ETA Option 1
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
100 mm
Material
Oțel
Aprobare
ETA Option 1
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
d = Diametrul nominal de găurire.
N
rec
= Sarcina recomandată în kN.
s = Lăţime de cheie.
t
fix
= Raza de prindere.
Dimensiuni
D (mm)
6
L (mm)
100
Nrec
1.9
s
10
tfix
55
Tip
BT
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Numerele articolelor
Cod Articol
70572.060.100
EAN
8715492835253
UBB
500710331660
UNSPSC
31162101
Nr. articol producător
DFM1430004