Greu
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
Greu
70572.100.060
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
Șuruburi de ancorare beton cap hexagonal tip BT Oțel Zincat 10X60MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
70572.100.060
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Aprobare
ETA Option 1
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diameter
10 mm
Lungime
60 mm
Material
Oțel
Aprobare
ETA Option 1
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
d = Diametrul nominal de găurire.
N
rec
= Sarcina recomandată în kN.
s = Lăţime de cheie.
t
fix
= Raza de prindere.
Dimensiuni
D (mm)
10
L (mm)
60
Nrec
2.6
s
17
tfix
5
Tip
BT
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Numerele articolelor
Cod Articol
70572.100.060
EAN
8715492835291
UBB
500710332080
UNSPSC
31162101
Nr. articol producător
DFM1430009