Șuruburi de acoperiș
51799
51799.055.045
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
Șuruburi de acoperiș cap cilindric locaș cruce filet HiLo Oțel inoxidabil A2 50 ST5,5X45X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
50
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Capping head
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5.5 mm
Lungime
45 mm
Clasă
50
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Capping head
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
b
30
D (mm)
5.5
dk
9.2
k
3
L (mm)
45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51799.055.045
EAN
8717077007499
UBB
500634599996
UNSPSC
31162400