Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
01087
01087.060.012
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
Șuruburi cu flanșă EN1665 EN 1665 Oțel Simplu 8.8 M6X12
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
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
M6
Lungime
12 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
12
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
ISO
≈4162
EN
1665
Numerele articolelor
Cod Articol
01087.060.012
EAN
8717077292079
UBB
500650776254
UNSPSC
31162400