Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24663
24663.080.030
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
Șuruburi cu cap rotund locaș hexalobular DIN ≈7985 Oțel Zincat 4.8 M8X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
30 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
16
Filet complet L ≤
40
k
6
L (mm)
30
P
1.25
Locaş
40
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7985
ISO
≈14583
Numerele articolelor
Cod Articol
24663.080.030
EAN
8712423010482
UBB
500654333490
UNSPSC
31161504