Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24813
24813.060.012
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
Șuruburi cu cap rotund locaș hexalobular DIN ≈7985 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M6X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
12 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
12
Filet complet L ≤
35
k
4.6
L (mm)
12
P
1
Locaş
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7985
ISO
≈14583
Numerele articolelor
Cod Articol
24813.060.012
EAN
8712423018518
UBB
500654566131
UNSPSC
31162400