Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26769
26769.035.009
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
Șuruburi cu cap rotund și flanșă locaș cruce Oțel Zincat ST3,5X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
9.5 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
d1 (max.)
6.9
D (mm)
3.5
k (max.)
2.6
L (mm)
9.5
Nr. Pozidriv (Z)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
26769.035.009
EAN
8712423028807
UBB
500656742078
UNSPSC
31161507