Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
01049
01049.060.014
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
Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă dințată DIN ≈6921 Oțel Zincat 90 M6X14
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
90
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
14 mm
Clasă
90
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
14
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈6921
Numerele articolelor
Cod Articol
01049.060.014
EAN
8715494322591
UBB
500577289043
UNSPSC
31161620
Descărcați informații suplimentare