Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
01049
01049.100.016
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
Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă dințată DIN ≈6921 Oțel Zincat 90 M10X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
90
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
16 mm
Clasă
90
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M10
dc
21
k
7.9
L (mm)
16
P
1.5
s
15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈6921
Numerele articolelor
Cod Articol
01049.100.016
EAN
8717077048485
UBB
500644988304
UNSPSC
31161620
Descărcați informații suplimentare