Șuruburi cu cap rotund
U51215
U51215.013.0050
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
Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap rotund XL locaș crestat ASME B18.6.3 Oțel inoxidabil A2 (AISI 304/18-8) #6-32X1/2
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Truss head
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F837 304
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
NO.6
Lungime
1/2 Inch
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Truss head
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F837 304
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensiuni
A (max.)
0.321
H (max.)
0.086
J (max.)
0.048
T (max.)
0.05
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U51215.013.0050
EAN
8712423001930
UBB
500625032015
UNSPSC
31161504