Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
U24212
U24212.016.0300
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
Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap rotund locaș crestat/cruce, filet UNC ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincat #8-32X3 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Slotted/Phillips Combination
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Low carbon steel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
NO.8
Lungime
3 Inch
Tip antrenare
Slotted/Phillips Combination
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Low carbon steel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensiuni
A (max.)
0.309
H (max.)
0.12
J (max.)
0.054
Nr. locaş cruce
2
T (max.)
0.077
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U24212.016.0300
EAN
8717077799745
UBB
500624924212
UNSPSC
31161504