Șuruburi cu cap rotund
U51213
U51213.011.0018
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
Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap rotund locaș crestat, filet UNC ASME B18.6.3 Oțel inoxidabil A2 (AISI 304/18-8) #4-40X3/16
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F837 304
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
NO.4
Lungime
3/16 Inch
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F837 304
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
40
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensiuni
A (max.)
0.211
H (max.)
0.086
J (max.)
0.039
T (max.)
0.058
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U51213.011.0018
EAN
8717077798595
UBB
500625020622
UNSPSC
31161504