Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
U48210
U48210.037.0200
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
Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap rotund locaș crestat, filet UNC ASME B18.6.3 Alamă 3/8-16X2 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Alamă
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3/8 Inch
Lungime
2 Inch
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Alamă
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
16
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensiuni
A (max.)
0.708
H (max.)
0.256
J (max.)
0.094
T (max.)
0.155
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U48210.037.0200
EAN
8717077797727
UBB
500624976857
UNSPSC
31161504