text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap înecat locaș crestat, filet UNC ASME B18.6.3 Oțel inoxidabil A2 (AISI 304/18-8) 1/4-20X1.3/4

Specificații

Diameter 1/4 Inch
Lungime 1.3/4 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Countersunk oval
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM F837 304
Direcție filet Dreapta
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 20
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiuni

A (max.) 0.477
C 0.079
H (max.) 0.153
Nr. locaş cruce 3

Standarde

ASME B18.6.3

Numerele articolelor

Cod Articol U51320.025.0175
EAN 8717077792630
UBB 500625049449
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.