Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
U24540
U24540.013.0043
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
Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap înecat locaș crestat, filet UNC ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincat #6-32X7/16
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Low carbon steel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
NO.6
Lungime
7/16 Inch
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Low carbon steel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensiuni
A (max.)
0.262
H (max.)
0.083
J (max.)
0.048
T (max.)
0.038
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U24540.013.0043
EAN
8715492973047
UBB
500624943691
UNSPSC
31161504