Șuruburi pentru fixări în lemn
51860
51860.040.035
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
Șurub pentru lemn, cap semisferic, locaș crestat DIN 96 Oțel inoxidabil A2 4X35MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
35 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k (max.)
2.8
L (mm)
35
n
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
96
NF
E25-606
NEN
2251
Numerele articolelor
Cod Articol
51860.040.035
EAN
8715492311405
UBB
950350091332
UNSPSC
31161508