Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
51860
51860.025.016
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
Șurub pentru lemn, cap semisferic, locaș crestat DIN 96 Oțel inoxidabil A2 2,5X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.5 mm
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
2.5
dk
5
ds
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
16
n
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-606
NEN
2251
DIN
96
Numerele articolelor
Cod Articol
51860.025.016
EAN
8715492311191
UBB
950350089377
UNSPSC
31161508