Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
49310
49310.030.020
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
Șurub pentru lemn, cap semisferic, locaș crestat DIN 96 Alamă CU2/CU3 Nichelat 3X20MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
20 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
3
dk
6
ds
3
k (max.)
2.1
L (mm)
20
n
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
96
NEN
2251
NF
E25-606
Numerele articolelor
Cod Articol
49310.030.020
EAN
8715492857798
UBB
950350066755
UNSPSC
31161508