Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
55870
55870.030.016
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
Șurub pentru lemn, cap înecat, locaș crestat DIN 97 Oțel inoxidabil A4 3X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
k (max.)
1.65
L (mm)
16
n
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2250
DIN
97
NF
E25-604
Numerele articolelor
Cod Articol
55870.030.016
EAN
8715492354259
UBB
950350140188
UNSPSC
31161508