N014-18-01
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
49330
49330.050.040
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
Șurub pentru lemn, cap înecat, locaș crestat DIN 97 Alamă CU2/CU3 Nichelat 5X40MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
40 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
k (max.)
2.5
L (mm)
40
n
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-604
DIN
97
NEN
2250
Numerele articolelor
Cod Articol
49330.050.040
EAN
8715492858931
UBB
950350077802
UNSPSC
31161508