Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
49330
49330.055.060
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
Șurub pentru lemn, cap înecat, locaș crestat DIN 97 Alamă CU2/CU3 Nichelat 5,5X60MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5.5 mm
Lungime
60 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
5.5
dk
10.2
ds
5.5
k (max.)
2.75
L (mm)
60
n
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Numerele articolelor
Cod Articol
49330.055.060
EAN
8715492859051
UBB
950350078974
UNSPSC
31161508