Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
49330
49330.040.035
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
Șurub pentru lemn, cap înecat, locaș crestat DIN 97 Alamă CU2/CU3 Nichelat 4X35MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
35 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
k (max.)
2.2
L (mm)
35
n
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
97
NF
E25-604
NEN
2250
Numerele articolelor
Cod Articol
49330.040.035
EAN
8715492858733
UBB
950350075905
UNSPSC
31161508