Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
49330
49330.020.012
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
Șurub pentru lemn, cap înecat, locaș crestat DIN 97 Alamă CU2/CU3 Nichelat 2X12MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2 mm
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Tratament suprafaţă
Nichelat
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
k (max.)
1.2
L (mm)
12
n
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
97
NEN
2250
NF
E25-604
Numerele articolelor
Cod Articol
49330.020.012
EAN
8715492858382
UBB
950350072696
UNSPSC
31161508