HERBO BVBA
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
Șuruburi fluture
16210
16210.080.060
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
Șurub fluture DIN 316 Fontă maleabilă Zincat M8X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Fluture
Material
Fontă maleabilă
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
60 mm
Tip antrenare
Fluture
Material
Fontă maleabilă
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
L (mm)
60
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
316
NEN
1624
Numerele articolelor
Cod Articol
16210.080.060
EAN
8715492589484
UBB
951351298801
UNSPSC
31161500