Colorworks B.V. - 8797482778766
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
Șuruburi fluture
47530
47530.060.030
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
Șurub fluture DIN 316 Alamă M6X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Fluture
Material
Alamă
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
30 mm
Tip antrenare
Fluture
Material
Alamă
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
30
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
316
NEN
1624
Numerele articolelor
Cod Articol
47530.060.030
EAN
8715492845580
UBB
951351304419
UNSPSC
31161500