2017_09_29 Nitokolki
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
Șuruburi fluture
47530
47530.050.010
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
Șurub fluture DIN 316 Alamă M5X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Fluture
Material
Alamă
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Fluture
Material
Alamă
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
e (max.)
26
h (max.)
13
L (mm)
10
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
316
NEN
1624
Numerele articolelor
Cod Articol
47530.050.010
EAN
8717077095786
UBB
500645387670
UNSPSC
31161500