text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Şuruburi fereastră
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
Şuruburi fereastră
51766
51766.039.025
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
Șurub de pervaz cu șaibă izolatoare, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 ST3,9X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Culoare
Alb
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Capping head
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.9 mm
Lungime
25 mm
Culoare
Alb
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Capping head
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Coarse thread
Dimensiuni
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
25
Locaş
15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51766.039.025
EAN
8717077007895
UBB
500634504772
UNSPSC
31162400