Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
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
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
07116
07116.096.088
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
Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Oțel Simplu 012.9 (3/8)1/2X3.1/2
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
Clasă
012.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
3.1/2 Inch
Clasă
012.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
Marcajul pe aceste șuruburi nu este obligatoriu.
Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste șuruburi au capacitatea la sarcină redusă.
Atnție: Deoarece clasa de toleranță de filet a acestor șuruburi este 3A, procese de acoperire a suprafeței (zincare) pot cauza probleme de potrivire filetului.
Dimensiuni
A (max.)
0.75
D
0.5
D1
0.375
E
0.625
H (max.)
0.312
J
0.25
Filete pe inch
16
D (min.)
0.496
D (max.)
0.498
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3
BS
2470
Numerele articolelor
Cod Articol
07116.096.088
EAN
8715492066756
UBB
953351306055
UNSPSC
31161605
Descărcați informații suplimentare