Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
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
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
U51044
U51044.031.0025
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
Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Oțel inoxidabil ASTM F879 304 (1/4)5/16X1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cylindrical Knurled
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F879 304
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
1/4 Inch
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cylindrical Knurled
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F879 304
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Info
Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
Marcajul pe aceste șuruburi nu este obligatoriu.
Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste șuruburi au capacitatea la sarcină redusă.
Atnție: Deoarece clasa de toleranță de filet a acestor șuruburi este 3A, procese de acoperire a suprafeței (zincare) pot cauza probleme de potrivire filetului.
Dimensiuni
A (max.)
0.438
D
0.3125
D1
0.25
E
0.438
H (max.)
0.219
J
0.15625
Filete pe inch
20
D (min.)
0.3085
D (max.)
0.3105
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
2470
ASME
B18.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U51044.031.0025
EAN
8715492895813
UBB
500624176185
UNSPSC
31161605
Nr. articol producător
(1/4-20) 5/16 INX1/4 IN
Descărcați informații suplimentare