Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
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
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
U07111
U07111.062.0375
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
Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel Simplu (1/2)5/8X3 3/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cylindrical Knurled
Material
Alloy steel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
3.3/4 Inch
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cylindrical Knurled
Material
Alloy steel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Info
Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
Marcajul pe aceste șuruburi nu este obligatoriu.
Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste șuruburi au capacitatea la sarcină redusă.
Atnție: Deoarece clasa de toleranță de filet a acestor șuruburi este 3A, procese de acoperire a suprafeței (zincare) pot cauza probleme de potrivire filetului.
Dimensiuni
A (max.)
0.875
D
0.625
D1
0.5
E
0.75
H (max.)
0.375
J
0.3125
Filete pe inch
13
D (min.)
0.621
D (max.)
0.623
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3
BS
2470
Numerele articolelor
Cod Articol
U07111.062.0375
EAN
8715492893512
UBB
500624171210
UNSPSC
31161605
Descărcați informații suplimentare