Şuruburi ocheți DIN 444B
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
Șuruburi ocheți
Şuruburi ocheți DIN 444B
16181
16181.060.030
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
Șurub cu ochi parțial filetat DIN 444 B Oțel Zincat 4.6 M6X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
30 mm
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (max.)
14
L (mm)
30
P
1
s (max.)
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
444-B
Numerele articolelor
Cod Articol
16181.060.030
EAN
8717077275287
UBB
500647855336
UNSPSC
31161610