Şuruburi ocheți DIN 444B
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
Șuruburi ocheți
Şuruburi ocheți DIN 444B
46181
46181.160.120
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
Șurub cu ochi parțial filetat DIN 444 B Alamă CU2/CU3 M16X120
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
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
M16
Lungime
120 mm
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2( H9)
16
d3 (max.)
32
L (mm)
120
P
2
s (max.)
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
444-B
Numerele articolelor
Cod Articol
46181.160.120
EAN
8717077278967
UBB
500647893782
UNSPSC
31161610