Șuruburi cu ochi metric
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
Șuruburi cu ochi
Șuruburi cu ochi metric
17690
17690.062.010
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
Șurub cu ochi Oțel inoxidabil A2 M6X20X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
20 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
D
0.25
d2
5.25
Diametru ochi
10
L (mm)
20
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
17690.062.010
EAN
8712547008792
UBB
408370412566
UNSPSC
31161610