TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
46050
46050.060.040
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Alamă CU2/CU3 M6X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
40 mm
Threaded pitch (P)
1
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
40
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
DIN
603
Numerele articolelor
Cod Articol
46050.060.040
EAN
8715492840455
UBB
951351718667
UNSPSC
31161612