Șuruburi pentru tablă
51689
51689.029.006
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
Șurub cu cap semi-înecat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7983 C-Z Oțel inoxidabil A2 ST2,9X6,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
6.5 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
Nr. locaş cruce
1
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-657 C
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
Numerele articolelor
Cod Articol
51689.029.006
EAN
8715494597258
UBB
500633283352
UNSPSC
31161507