Șuruburi pentru tablă
51689
51689.029.019
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
Șurub cu cap semi-înecat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7983 C-Z Oțel inoxidabil A2 ST2,9X19MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
19 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
19
Nr. locaş cruce
1
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7983 CZ
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
Numerele articolelor
Cod Articol
51689.029.019
EAN
8715492305091
UBB
950352780924
UNSPSC
31161507