Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru tablă
51690
51690.055.022
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
Șurub cu cap semi-înecat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7983 C-H Oțel inoxidabil A2 ST5,5X22MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5.5 mm
Lungime
22 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
22
Nr. locaş cruce
3
P
1.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-657
DIN
7983 CH
ISO
7051 CH
Numerele articolelor
Cod Articol
51690.055.022
EAN
8715492306012
UBB
950352204586
UNSPSC
31161507