Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26453
26453.029.009
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
Șurub cu cap semi-înecat pt. tablă, locaș cruce DIN 7983 C-Z Oțel Zincat, pasivat negru ST2,9X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
9.5 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
9.5
Nr. locaş cruce
1
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7983 CZ
NF
E25-657 C
ISO
7051 CZ
Numerele articolelor
Cod Articol
26453.029.009
EAN
8717077788190
UBB
500687134246
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
LTABZRSD29095ZN