Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru tablă
51640
51640.029.022
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
Șurub cu cap semi-înecat pt. tablă, locaș crestat DIN 7973 C Oțel inoxidabil A2 ST2,9X22MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
22 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
22
n
0.8
P
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
1483 C
DIN
7973 C
BS
4174
NF
E25-661 C
Numerele articolelor
Cod Articol
51640.029.022
EAN
8715492301154
UBB
950352181487
UNSPSC
31161507