Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26000
26000.035.009
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
Șurub cu cap rotund pt. tablă, locaș crestat DIN 7971 C Oțel Nichelat ST3,5X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
9.5 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.1
L (mm)
9.5
n
1
P
1.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4174
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26000.035.009
EAN
8715492649928
UBB
950352037853
UNSPSC
31161507