Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru tablă
51600
51600.022.045
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
Șurub cu cap rotund pt. tablă, locaș crestat DIN 7971 C Oțel inoxidabil A2 ST2,2X4,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.2 mm
Lungime
4.5 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.35
L (mm)
4.5
n
0.6
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7971 C
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
BS
4174
Numerele articolelor
Cod Articol
51600.022.045
EAN
8715494596480
UBB
500633275689
UNSPSC
31161507