Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01240
01240.140.050
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M14X1,50X50/S=22
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M14
Lungime
50 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Filete
Filet metric fin
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
50
P
1.5
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1555
DIN
960
ISO
8765
NF
E25-152
Numerele articolelor
Cod Articol
01240.140.050
EAN
8715492039224
UBB
951351589969