Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01060
01060.140.110
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M14X1,50X110
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
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
M14
Lungime
110 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
110
P
1.5
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-152
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
Numerele articolelor
Cod Articol
01060.140.110
EAN
8715492020109
UBB
952351324530