Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04160
04160.240.140
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Simplu 10.9 M24X2,00X140
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M24
Lungime
140 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
140
P
2
s
36
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-152
DIN
960
ISO
8765
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
04160.240.140
EAN
8715492121073
UBB
954351298201